曜日別特売

鉛フリー棒はんだ 20kg入り 約40本

鉛フリー棒はんだ 20kg入り 約40本 - goot(太洋電機産業)鉛フリー棒はんだ 20kg入り 約40本 - goot(太洋電機産業)

20kg入り・はんだ槽用棒はんだ[M705-BAR](ヤニ無し)

仕様●組成(Sn-Ag-Cu):96.5-3.0-0.5%●融点:+217~+220℃●サイズ:400(L)×20(W)×7(T)mm●重量:20kg●ヤニなしアズワン品番68-0585-82内容量1セット(40本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84087476M705BAR
484,000
483,000
531,300(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする