丸型ネオジウム磁石 NEMG8X5

丸型ネオジウム磁石 NEMG8X5 - マグネットプラン
仕様●磁束密度(mT):420●吸着力(kgf):1.7●コード番号:119-0170115アズワン品番67-4844-45内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845470691708-01-0001120-
1,040999
999
1,099(税込)
13日以内出荷
返品不可
150226161708-01-0001120【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
1,040988
379
アウトレット
417(税込)
当日出荷
返品不可
残り12点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする