曜日別特売

防滴スマホケース

防滴スマホケース - キヨラカ防滴スマホケース - キヨラカ防滴スマホケース - キヨラカ防滴スマホケース - キヨラカ防滴スマホケース - キヨラカ

スマホを水やほこりから守る
IP67の防滴スマホケース
ケースの上から操作ができる
強力両面テープで土台を簡単設置
土台を軸に縦横自由に回転
スタンド付きで長時間の使用も手が疲れない
簡単設置
スマホを簡単出し入れ

仕様●本体寸法:210×127×33mm●本体重量:200g●材質:ABS、PE●内寸:170×90×15mm●防水:IP67●セット内容:本体、土台両面テープアズワン品番67-9276-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84096199BS-C01
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする