曜日別特売

420x310x120mm 高級トートバッグ 茶

420x310x120mm 高級トートバッグ 茶 - エスコ420x310x120mm 高級トートバッグ 茶 - エスコ

日本製
ショルダーベルト付
荷物が見やすいベージュのスエード調内装
カジュアル過ぎない造りです
内ポケット4個
ナチュラルな色合い、手触りの良さなど、牛革の良さが最大限に生かされたデザインです。革本来の重厚感と高級感があります。

仕様●材質:牛革●重量:1.4kg●サイズ:420(W)×120(D)×310(H)mm●容量:14L●色:茶アズワン品番68-1863-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84305149EA927BK-13
オープン
41,400
45,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする