曜日別特売

myfa クリヤーホルダーコレクションファイル ジェットブラック ポケット20枚

myfa クリヤーホルダーコレクションファイル ジェットブラック ポケット20枚 - リヒトラブmyfa クリヤーホルダーコレクションファイル ジェットブラック ポケット20枚 - リヒトラブmyfa クリヤーホルダーコレクションファイル ジェットブラック ポケット20枚 - リヒトラブmyfa クリヤーホルダーコレクションファイル ジェットブラック ポケット20枚 - リヒトラブ

推し活にオススメ!
大切なクリヤーホルダーの保管・収容に。
トップインタイプ。
1 ポケットにA4クリヤーホルダーが2 枚収容可能。
20ポケット40枚収納可能。

仕様●ポケット数:20枚●最大収容枚数:40枚●材質:表紙/ポリプロピレン(生地厚0.7mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)●備考:※ポケット有効内寸:(約)317×242mmアズワン品番67-8022-23内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84034626N3323-24
650
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする