曜日別特売

370x100x290mm ビジネスバッグ

370x100x290mm ビジネスバッグ - エスコ370x100x290mm ビジネスバッグ - エスコ370x100x290mm ビジネスバッグ - エスコ370x100x290mm ビジネスバッグ - エスコ370x100x290mm ビジネスバッグ - エスコ370x100x290mm ビジネスバッグ - エスコ

マチ拡張機能でシーンに合わせてスリムにもワイドにも調整できるパソコンバッグです。
マチ拡張機能付きでマチ全体が約6cm拡がり、大容量にも対応します。
お弁当やペットボトルも無理なく収納できます。
パソコン用ポケットは厚手のクッションを使用しています。
フロントポケットには、ペン差し、携帯ポケットなどを装備しています。
キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。
内装カラーは中身が見やすい鮮やかなレッドです。
ショルダーベルト付

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:BAG-W3BK●サイズ(W×D×H)mm:370×100×290●重量(kg):0.58●PC収納部:14インチワイドまで●パソコン収納部内寸:340(W)×40(D)(マチ拡張時D160)×250(H)mm●材質:ポリエステル(撥水加工)●カラー:ブラックアズワン品番67-7213-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84065390EA927-76A
オープン
8,400
9,240(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする