曜日別特売

スリック メモアールミニ T2 ホワイト

スリック メモアールミニ T2 ホワイト - SLIK(スリック)

しっかりした金属パーツによる、テーブルポッド。
カメラ台にはU1/4カメラネジを装備しており、あらゆるカメラ、ビデオカメラに対応。
また、付属のスマートフォンクリップにより、3.5インチから6インチのスマートフォンに対応。
スマートフォンクリップは上下、左右に動かせる2ウェイ式で、撮影およびスマートフォンによる画面の閲覧にも使用可能です。

仕様●製品タイプ:三脚等●搭載機材の最大重量:2kg●全高:52mm●縮長:138mm ※スマホホルダー未装着時●重量:125g●コード番号:S0700JX●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7824-35内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84271007245873
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする