曜日別特売

まぶしくない12インチLEDパネルライト

まぶしくない12インチLEDパネルライト - Kenko(ケンコートキナー)まぶしくない12インチLEDパネルライト - Kenko(ケンコートキナー)まぶしくない12インチLEDパネルライト - Kenko(ケンコートキナー)まぶしくない12インチLEDパネルライト - Kenko(ケンコートキナー)まぶしくない12インチLEDパネルライト - Kenko(ケンコートキナー)

一般的なLEDリングライトに比べ照射面が広いので光が拡散し、全体から包み込むようなライティングができます。
優しい光で赤ちゃんやペットにも安心して使えます。
スタンドのポールの伸縮ロックを緩めるだけ。高さを 160mm の範囲内で調整することができます。
ミニ自由雲台が付属しているので角度調整もラクラク!
1/4" 規格のネジ穴を採用しているので、もっと高さが必要なときはこの雲台を使って三脚への取付もOKです。
光量ボタン(+/--)を押すことで明るさを調節できます。
2時間/4時間/8時間のオフタイマー機能付き!長時間の撮影もこの機能を使えば、うっかりして消し忘れることがなく安心です。
色温度変更ボタンを押すだけで色温度が3段階に切り替わります。撮影目的に合わせて変更できます。

仕様●定格電圧:5V●定格電流:1.5A●LED灯数:104個●調光:9段階●色温度:約2900K~6600K(3段階)●USBポート:type-C●外形:Φ31.9cm●高さ:61~77cm●スタンドの高さ24.5~40.5cm●質量:1.5kg●三脚取付け用ネジ穴:1/4インチネジ●スマホ対応サイズ:幅75mmまでの機種 ※サイズ内でも危機によっては設置できない場合もあります。●同梱品:LED本体、卓上スタンド土台、卓上スタンドポール、スマホホルダー、type-Cケーブル、自由雲台アズワン品番67-6436-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84519175KL-05PL
7,280
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする