635-1730mm カメラ三脚

635-1730mm カメラ三脚 - エスコ635-1730mm カメラ三脚 - エスコ635-1730mm カメラ三脚 - エスコ635-1730mm カメラ三脚 - エスコ635-1730mm カメラ三脚 - エスコ635-1730mm カメラ三脚 - エスコ

構図調整に優れた3ウェイ雲台を装備し、わかりやすい操作と豊富なラインナップで多様なカメラに対応するスタンダード三脚です。
標準的な「デジタル一眼レフ+Wズーム」の組み合わせにちょうど良い、レバーロック式の中型3段三脚。軽量金属マグネシウム製雲台と快適操作の脚伸縮。最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着しました。
パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。素材には比強度・寸法安定度・振動吸収性に優れた軽量金属マグネシウムを採用しています。
カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。
カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。
小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。
脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。
持ち運びに便利なキャリングケースが付属しています。混雑した電車での移動や、製品の保管に便利です。
シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。
シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。
シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。

仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ535III N●段数:3●伸長(mm):EV含む/1730EV無し/1354●縮長(mm):635●重量(kg):2●耐荷重:2500g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●EVスライド量:376mm●最低高:282mm●雲台:3way雲台(雲台分離可能)●雲台取付台座径:約45mm●水準器:丸型水準器●エレベーター方式:手動式●三段開脚:可能●脚径:26、23、20mm●脚パイプ:RNパイプ●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突●カメラ取付:クイックシュー式アズワン品番67-4724-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84535266EA759EX-60D
オープン
42,600
46,860(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする