25GB BD-R データ用 4倍速/20枚

25GB BD-R データ用 4倍速/20枚 - エスコ25GB BD-R データ用 4倍速/20枚 - エスコ25GB BD-R データ用 4倍速/20枚 - エスコ

データ用(書き換え不可)
1~4倍速対応
インクジェットプリンター対応
ノンカートリッジタイプ
記録面に傷・埃に強いハードコートを採用
外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい
きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き
高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現

仕様●記憶容量:25GB(1層)●入数:20枚アズワン品番67-7212-87内容量1式(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84060989EA759GS-87A
オープン
3,710
4,081(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする