ハヤミ工産
サイネージ向けフラットベースディスプレイスタンド
【垂直タイプ】 フラットベースタイプ 移動に便利なローラーキャスター付き 背面ホルダー、高さ調整:50mmピッチ 4段階可能
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電源を使用しない為●電気通信事業法備考:電源を使用しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20191007●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
内容量
1台
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84124418
XS-54
~45V型
68-4223-91
¥
55,900
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
84123210
XS-56
~55V型
68-4223-92
¥
61,400
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください