大和鋼管
スーパーライト700 3.5m 両ピン付
国土交通省のNETIS登録技術(KK-02002-V)です。
高張力鋼を使用して軽量化を実現、従来品と同等の強度で約25%軽くなります。
仕様
●寸法(mm):1.8×48.6×3500●厚さ(mm):1.8●亜鉛メッキ+ノンクロムトップコート(二重防錆)●材質/仕上:高張力鋼●原産国:日本●コード番号:228-5039
アズワン品番
67-5647-94
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84105807
SL35P
¥
7,213
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません