キャンブロ カムキオスク・ワークステーション

キャンブロ カムキオスク・ワークステーション - キャンブロ

食品の準備、販売促進、キャッシャーなどに使える追加のスペースです。
大きなドライ保管コンパートメントが下にあり、ペーパータオルホルダーもついています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:1067×864×H1194mm●重量:72.64kg●コード番号:YB0739アズワン品番67-6882-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84432795KWS40
1,000,000
959,800
1,055,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする