アルミ 角型コンテナ 積み重ねハンドル付

アルミ 角型コンテナ 積み重ねハンドル付 - SUGICO(スギコ)アルミ 角型コンテナ 積み重ねハンドル付 - SUGICO(スギコ)アルミ 角型コンテナ 積み重ねハンドル付 - SUGICO(スギコ)アルミ 角型コンテナ 積み重ねハンドル付 - SUGICO(スギコ)アルミ 角型コンテナ 積み重ねハンドル付 - SUGICO(スギコ)アルミ 角型コンテナ 積み重ねハンドル付 - SUGICO(スギコ)

食品工場などの大量調理施設で使われているバットです。
食材の運搬、保管に適しています。
ハンドルを内側に倒すことで食材を入れたまま積み重ねができます。
バットの保管時はハンドルを外側に倒し積み重ねができます。

仕様●サイズ:600×385×H130mm●ハンドル径:Φ8mm●容量:約22L●材質:アルミ●表面処理:アルマイト加工仕上げ●板厚:1.2mm●耐荷重:110kg●重量:約1,500g●生産地:日本アズワン品番68-4131-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84041870-
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする