福井クラフト
25.5cm 長角カスター盆黒天目
仕様
●サイズ(W):255mm●サイズ(D):103mm●サイズ(H):19mm●重量:113g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4731-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84535905
81258291
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください