福井クラフト
25cm 小判木目盆 栃塗
仕様
●サイズ(W):250mm●サイズ(D):165mm●サイズ(H):11mm●重量:117g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4603-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84538705
15007980
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください