福井クラフト
30cm 隅切スクエアプレート タタキ金/裏黒塗
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(D):300mm●サイズ(H):21mm●重量:620g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4594-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84550806
17417870
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください