福井クラフト
7.5寸 半月両面盆 黒天朱/朱銀平目
仕様
●サイズ(W):227mm●サイズ(D):196mm●サイズ(H):7mm●重量:125g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4603-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84538714
51166510
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください