福井クラフト
尺0 長手炉縁盆 渕絞り銀/裏黒塗
仕様
●サイズ(W):302mm●サイズ(D):217mm●サイズ(H):12mm●重量:285g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4594-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84550989
17418060
¥
4,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください