福井クラフト
尺1 角懐石炉縁盆 渕絞り銀/裏黒塗
仕様
●サイズ(W):333mm●サイズ(D):333mm●サイズ(H):14mm●重量:567g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4594-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84550980
17418030
¥
5,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください