福井クラフト
木 尺3 長角会席盆 溜漆塗
仕様
●サイズ(W):395mm●サイズ(D):289mm●サイズ(H):14mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4604-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84557754
17416860
¥
62,600
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください