曙産業
クリア マジックトレー 角 ミニ ホワイト
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:150×111×H13mm、マット内117×78mm●カラー:ホワイト●材質:トレー/メタクリル樹脂、マット/EVA樹脂●角型●コード番号:AL4113
アズワン品番
67-8135-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84434475
-
¥
500
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください