HD-2用Bowensアダプター

HD-2用Bowensアダプター - サンテック

HD-2シリーズにBowensマウントのアクセサリーを用いるのに必要なアダプターです
スタンド取付部には角度調整機構とアンブレラシャフト受け穴付き

仕様●スタンド取付部:16mmダボ受け仕様●アンブレラシャフト受け穴:Φ8mm軸対応●重量:320gアズワン品番67-7235-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84063098J408
5,900
5,898
6,488(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする