LEDライト EF-P11RGB

LEDライト EF-P11RGB - サンテック

ポケットサイズのRGBタイプLEDライト
360°の色相調色および0~100%の彩度調整、明るさ調整
19種類の創造性を膨らませる特殊照明モード
4000mAhの大容量Li-ion電池を内蔵

仕様●電源:内蔵バッテリー(Li-ion電池)3.7V 4000mAh 14.8Wh●連続点灯時間:約90分(Full発光)●USB充電:USB Type-C充電 5V 2A●充電時間:約3時間●LEDライト出力:10W●光源:90個(色温度操作用)、45個(RGBカラー操作用)●明るさ(0.5m時)●▼色温度モード2700 K時 1200 lx/5500 K時 1500 lx/10000 K時 1500 lx●▼RGBカラーモードR時 320 lx/G時 550 lx/B時 140 lx●調光範囲:0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●照射角度:約120度●色温度:2700~10000 K●平均演色評価数:Ra96以上●テレビ照明一貫性指数(TLCI):98●フルカラー設定●▼HUE(色相)360°調色(1%ステップ)●▼SAT(彩度)0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●▼INT(明るさ)0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●特殊照明モード●▼19種類、スピード範囲1~10、明るさ範囲1~100%●▼炎/パトカー/ストーム/花火/不良電球/TV/色温循環/RGBマルチ/Bマルチ/Gマルチ/Rマルチ/パーティー/救急車/消防車/警告灯/SOS/ヘッドライト/パパラッチ/呼吸●設置方法:背面内蔵マグネットおよび1/4インチカメラネジ穴(側面2か所)●LEDライト寸法:W154×H79×D15mm(コールドシューアダプターを含まず)●本体重量:275g(コールドシューアダプターを含まず)アズワン品番67-7235-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84060368J103
18,400
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする