サンテック
Li-ion電池 F770T
USB充電が可能なLEDライト専用Li-ion電池
小型LEDライトに適したコンパクトサイズ
容量2201mAh
仕様
●寸法:W38×H45×D70mm●容量:DC7.4V 4400mAh 32.6Wh●最大放電電流:4.0A●使用温度:0~40℃●電池寿命:充電回数約300回●充電方式:USB充電(USB Type-Cケーブル付属)●充電電流:600mA●充電時間:約8時間●充電表示:LEDランプ(赤色:充電中/緑色:充電完了)
アズワン品番
67-7235-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84062416
S202
¥
6,810
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください