サンテックライト X36

サンテックライト X36 - サンテック

大型で薄型!柔らかな光のBi-ColorタイプLEDライト
液晶パネルのわかりやすい表示と操作性
色の再現性の優れたLED素子を使用

仕様●電源入力:AC/DC両電源対応、ACアダプター(付属)/Lバッテリー(NPーFタイプ)2個(別売)※バッテリー1個では使用できません。※容量4,400mAhのLi-ion電池F770T(型番:S202)使用で約110分連続点灯(明るさ100%時)●LEDライト出力:36W●色温度:3200~6500K±200K(100Kステップ)●明るさ:4600lm 800lx/m●調光範囲:0~100%(5%ステップ)※ただし5%にはならない仕様です。●照射角度:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●テレビ照明一貫性指数(TLCI):96以上●使用温度:-10~40℃●発光面:W290×H290mm●スタンド取付部:ダボ受けサイズΦ16mm●LEDライト寸法:W320×H390×D47mm(ツマミ突起部含む)●LEDライト重量:1.4kg●付属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書アズワン品番67-7235-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84062940S110
37,500
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする