マルチアングルアーム

マルチアングルアーム - サンテック

小型カメラやライトの固定に便利な2関節アーム
ギア溝タイプでしっかりとロックする2つの関節部
アームの端は、片側が1/4インチ三脚ネジ(台座付き)、もう一方が1/4インチ三脚ネジ穴付きのダボ仕様

仕様●折畳サイズ:約24.5cm●最大伸長:約63cm●重量:308g●耐荷重:約1kgアズワン品番67-7235-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84062644S703
7,890
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする