サンテック
モノポッド HD-230
高所からの照明の保持に便利な一脚
仕様
●寸法:74~230cm(スピゴット含まず)●段数:4段●重量:1.06Kg●耐荷重:4Kg●付属品:スピゴット
アズワン品番
67-7235-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84439637
J501
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください