曜日別特売

PGSK-A2RB ブラック A2両面 屋内用

PGSK-A2RB ブラック A2両面 屋内用 - トレード

カフェなどの飲食店、アパレルショップなどにおススメなポスター差替えタイプのA型スタンド看板です。
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。

仕様●本体サイズ:W470×H980×D510mm●面板サイズ:W420×H594mm●有効表示サイズ:W407×H581mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、表面カバー:1.5mm厚アクリル板、背板:ハードボード●原産国:日本●コード番号:354-5708アズワン品番67-8878-83内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
846172006300020399
49,080
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする