曜日別特売

緑のスタンドこくばん WA450VG

緑のスタンドこくばん WA450VG - トレード

マグネットが使えるカラフルなスタンド式黒板です。
店舗の看板や掲示板に。

仕様●奥行(mm):657●面板サイズ(mm):W450×H900●外形寸法(mm)横×縦:450×1100●チョーク、マグネットは付属しておりません。●原産国:中国●コード番号:356-1730アズワン品番67-8880-31内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840308986300023236
19,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする