トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
ケアスクラブ 前開き
アクセントカラーを効かせたスタイリッシュデザイン。
着脱がしやすい前開きタイプのケアスクラブです。
落ち着いたカラー展開がプロフェッショナルな印象を引き立てます。
仕様
●色:ネイビー×ブルー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:82cm●袖丈:24cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透
アズワン品番
68-4545-94
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84315859
CR153-75 4L
¥
8,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください