アクセサリー リッドキャップ マドラー 10000本入

アクセサリー リッドキャップ マドラー 10000本入 - 東罐興業アクセサリー リッドキャップ マドラー 10000本入 - 東罐興業

リッドキャップマドラーは、ドリンキングリッドの飲み口にはめる事ができますので、持ち運びの際に飲料漏れを防ぐことができます。

仕様●材質:PS●製品のサイズ:106mm、単重/1.4g●個包装:バラアズワン品番68-1992-47内容量1ケース(10000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84031108-
33,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする