コートカン 白無地 本体 100個入

コートカン 白無地 本体 100個入 - 東罐興業

大型サイズの紙容器です。

仕様●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):240.0×288.5×199.7mm●満杯容量:10048mL、単重/124.0g●対応リッド:口径/240mm●※大袋入りアズワン品番68-1992-83内容量1ケース(100個)
注意
●※大袋入り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84416379CO-10L
27,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする