プラスチックリッド OPS 300枚入

プラスチックリッド OPS 300枚入 - 東罐興業

紙容器
コートカン対応

仕様●材質:OPS●製品のサイズ:嵌合径/176.5mm、単重/9.6g●対応容器:CO-0.7L-176、CO-1L平型、CO-1.5L縦型、CO-2L、CO-3Lアズワン品番68-1992-92内容量1ケース(300枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84416239CO-1L-F
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする