プラスチックリッド 飲料向 オムニバス蓋 大 1500枚入

プラスチックリッド 飲料向 オムニバス蓋 大 1500枚入 - 東罐興業

紙コップ
プラストコップ
PET樹脂コップ対応

仕様●材質:PS●製品のサイズ:嵌合径/89.6mm、単重/4.0gアズワン品番68-1992-36内容量1ケース(1500枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84031090-
26,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする