東罐興業
プラストコップ 無地 62.0×57.4×39.0mm 2500個入
ポリスチレン(PS)素材のプラストコップです。
仕様
●材質:PS●製品のサイズ(口径×高さ×底径):62.0×57.4×39.0mm●満杯容量:103mL、単重/2.6g●オンス:3oz
アズワン品番
68-1991-75
内容量
1ケース(2500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84031239
N61-100ST
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください