あかしや
玉成 ぎょくせい 10本入
300年の歴史を継承する『あかしや』の奈良筆の中から厳選したスタンダードシリーズ
仕様
●太筆●主原毛:馬尾脇毛、羊毛、狸毛●軸径:3号(約12.5mm)●穂の形状:中鋒(49mm)●弾力:やや硬め●主な用途:学校書写/書道教室●適正:楷書(半紙2~4文字)●JANコード(1本):4963095062307
アズワン品番
67-8771-20
内容量
1式(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84295674
PL-71
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください