曜日別特売

書道筆 プラケース入り 2本組×10セット入

書道筆 プラケース入り 2本組×10セット入 - あかしや書道筆 プラケース入り 2本組×10セット入 - あかしや書道筆 プラケース入り 2本組×10セット入 - あかしや

300年の歴史を継承する『あかしや』の奈良筆の中から厳選した入門者用シリーズ
初めて毛筆書写を始められる方々のためにあらゆる角度から穂の太さ、長さ、弾力を考え、指導要項にそった、美しく正確な文字の表現ができるよう、工夫されています。

仕様●太筆/細筆●主原毛:太筆/馬尾脇毛・羊毛・狸毛、細筆/馬毛・羊毛・特殊ポリエステル毛●軸径:太筆4号/細筆8号●穂の形状:中鋒●弾力:太筆 やや硬め/細筆 硬め●主な用途:学校書写・書道教室●適正:楷書(半紙2~4文字/名前書き)●JANコード(1セット):4963095236739アズワン品番67-8771-37内容量1式(10セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84295464ALS-01-P
8,000
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする