あかしや
清流 せいりゅう 5本入
300年の歴史を継承する『あかしや』の奈良筆の中から厳選したスタンダードシリーズ
仕様
●細筆●主原毛:イタチ毛、馬毛●軸径:8号(約7.5mm)●穂の形状:中鋒(28mm)●弾力:やや硬め●主な用途:書道教室・趣味の書道●適正:細字書道・漢字仮名まじり文・宛名書き●JANコード(1本):4963095092427
アズワン品番
67-8771-30
内容量
1式(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84296469
PS-110
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください