千字文 せんじもん 3号 5本入

千字文 せんじもん 3号 5本入 - あかしや千字文 せんじもん 3号 5本入 - あかしや

300年の歴史を継承する『あかしや』の奈良筆の中から厳選したスタンダードシリーズ

仕様●太筆●主原毛:馬尾脇毛、羊毛、狸毛●軸径:3号(約13mm)●穂の形状:中鋒(51mm)●弾力:やや硬め●主な用途:書道教室・趣味の書道●適正:楷書・行書(半紙4~6文字)●JANコード(1本):4963095065810アズワン品番67-8771-23内容量1式(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84296636PL-104
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする