富貴 ふうき 5本入

富貴 ふうき 5本入 - あかしや富貴 ふうき 5本入 - あかしや

300年の歴史を継承する『あかしや』の奈良筆の中から厳選したスタンダードシリーズ

仕様●細筆●主原毛:イタチ毛、馬毛●軸径:8号(約7.5mm)●穂の形状:中鋒(27mm)●弾力:やや硬め●主な用途:書道教室・趣味の書道●適正:細字書道・漢字作品用●JANコード(1本):4963095092489アズワン品番67-8771-35内容量1式(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84296487PS-155
7,500
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする