レックスマーク(LEXMARK)
フォトコンダクタユニット
対応機種:C73x/X73x用フォトコンダクタユニット
仕様
●商品詳細:対応機種:C73x/X73x用フォトコンダクタユニット●製品タイプ:インク・トナー関連製品●コード番号:LX200N5●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7732-38
内容量
1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56828147
C734X20G【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
8,560
¥
8,498
¥
3,198
アウトレット
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
84277280
C734X20G
-
¥
8,560
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください