曜日別特売

リクライニング式介助用車いす

リクライニング式介助用車いす - 日進医療器(車イス)

フット・レッグサポートの角度を調整でき、アームサポート着脱により、移乗にも適したリクライニング式介助用車いすです。

仕様●介助用●タックルブレーキ●ノーパンクタイヤ●介助ブレーキバンド式装備●ヘッドサポート着脱可●シート幅:40cm●前座高:47cm●リクライニング角度(座~):約95~169°●重量:19.2kgアズワン品番67-5262-65内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84613325NEO-4α
138,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする