曜日別特売

普通型車いす 介助式

普通型車いす 介助式 - ミキ

介助ブレーキ(ドラム式)装備で安心です。
クッション性に優れたハイポリマータイヤです。

仕様●介助式●ノーパンクタイヤ●材質:フレーム/アルミニウム、座シート/ナイロン、背シート/ナイロン、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ16インチ●折りたたみ時サイズ:265×825×695mm●肘掛け高さ:240mm●座面サイズ:幅400×奥行400mm●座面高:前/435mm、後/410mm●耐荷重:100kg●重量:10.8kg●シート:ナイロン●サイズ(mm):550×930×910●背折れ式●ドラム式介助ブレーキ●コード番号:CJ01145アズワン品番68-2002-37内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84031905BAL-R2
89,000
79,980
非課税商品
79,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする