松永製作所 (車椅子)
自走式リクライニング車椅子 CM-501HBシリーズ
肘掛は移乗時に取り外しが可能です。
肘掛の幅が広くなってさらに使いやすくなりました。
フット・レッグサポート部の角度がワンタッチ無段階で調節できます。
レッグパッドの細かい位置変更が可能です。
仕様
●材質:フレーム/スチール(塗装仕上げ)、シート/ビニールレザー、主輪/ノーパンクタイヤ●車輪径:キャスタ/Φ7インチ、主輪/Φ24インチ●幅×奥行×高さ:585×1090×1270mm●座高:前部/470mm、後部/450mm●座面サイズ:400×400mm●リクライニング角度:95~160°(無段階調節)●折りたたみ時サイズ:(幅)275×(高さ)870mm●シートカラー:ブルー●重量:24.5kg●背・足・別動●背固定●リクライニング(手動)●エレベーティング●着脱式アームサポート●安全ベルト付●ノーパンクタイヤ●介助式
アズワン品番
68-0954-82
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84309489
CM-541HB
¥
167,910
¥
159,800
非課税商品
¥
159,800
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください