松永製作所 (車椅子)
車椅子 スチール製スタンダードタイプ
ビニールレザーシートを採用。座面の汚れもサッと拭き取ることができ、衛生的にお使いいただけます。
丈夫なスチール製車いすで病院・施設をはじめ、幅広くお使いいただけます。
仕様
●キャスタ×大車輪:7×24インチ●前座高:470mm●後座高:440mm●シート幅:420mm●シート奥行:400mm●アームサポート高:235mm●バックサポート高:390mm●フット長:365~mm●全高:885mm●全長:1045mm●全幅:625mm●重量:17.6kg●耐荷重:100kg●背固定●立体フレーム●エアータイヤ●自走式
アズワン品番
68-0955-50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84034730
DM-81
¥
42,000
¥
37,980
非課税商品
¥
37,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください