車椅子 車載用20G対応タイプ 介助型

車椅子 車載用20G対応タイプ 介助型 松永製作所 (車椅子)

頭部と肩部を支える枕・肩パットを装備しました。(取り外しできます)
アームサポート部の跳ね上げと着脱が可能な機能付です。
シートベルトも簡単に通せます。
足台開閉ができ、取り外しも可能です。
固定ベルトが掛け易いフック位置(前方と後方)です。

仕様●キャスタ×大車輪:6スーパー×16インチ●前座高:390mm●後座高:340mm●シート幅:400mm●シート奥行:400mm●全高:1082~1154mm●全長:1055mm●全幅:530mm●折りたたみ時全幅:290mm(クッション無)●重量:18.3kg●車載用●背折りたたみ●抗菌●跳ね上げ式アームサポート●着脱式アームサポート●スイングアウト●背・座シート張り調整●枕高さ調整●ドラム式制動用ブレーキ●スーパーキャスタ●介助式 アズワン品番68-0955-56 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84032666 REM-01H
148,500
139,800
非課税商品
139,800 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする