松永製作所 (車椅子)
車椅子 車載用20G対応タイプ 自走型
福祉車両のトップメーカー トヨタ車体との共同開発。
仕様
●キャスタ×大車輪:6スーパー×22インチ●前座高:415mm●後座高:385mm●シート幅:420±8mm●シート奥行:365mm●全高:1153±8mm●全長:990±8mm●全幅:616±8mm●折りたたみ時全幅:330±8mm●重量:13.5kg●車載用●背固定●スーパーキャスタ●自走式
アズワン品番
68-0955-55
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84034590
MZ-1
¥
217,800
¥
209,800
非課税商品
¥
209,800
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください