快圧(R)ナーシングプロクッションN 車いす用

快圧(R)ナーシングプロクッションN 車いす用 - 西川リビング快圧(R)ナーシングプロクッションN 車いす用 - 西川リビング快圧(R)ナーシングプロクッションN 車いす用 - 西川リビング快圧(R)ナーシングプロクッションN 車いす用 - 西川リビング

高通気ウレタンフォームによるキューブ構造のポンプ効果で湿気を排出し、ムレにくく快適な座り心地です。
厚さ7cmの高硬度ウレタンフォームでしっかり支えます。
車椅子に対応致します。
日本製

仕様●サイズ:40×40cm(厚さ7cm)●円形くり抜き可能部分:Φ168mm●カラー:ベージュ●材質:外装生地/(表・マチ部分)ポリエステル100%、(裏部分)ポリエステル100%(滑り止め生地)、中材/高硬度・高通気ウレタンフォーム●日本製アズワン品番68-0985-17内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84085175HG93112900
11,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする