マルトミレンタ
可搬型階段昇降機 らく段
階段搬送での負担を大幅に軽減!!
エレベーター・リフトに比べて費用が安い
可搬型なので、色々な場所で使用できる
小型・軽量なので積み込み・収納等が簡単
仕様
●使用時寸法108×52×102(cm)●クローラー折畳時寸法:108×52×80(cm)●折畳時寸法:108×52×27(cm)●重量:本体:30.6kg /バッテリー:2.3kg●耐荷重:利用者体重最大約120kg●利用可能年数:3~5年(頻度により異なる)●モーター:DC24V●バッテリー:リチウムイオンバッテリー●充電時間:最長約5時間(使用状況による)●昇降速度:歩行45歩/分●材質:フレーム部:アルミニウム合金●ヘッドレスト・座面シート:ポリエステル
アズワン品番
68-4535-95
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84375246
AD-W5W/W5G
¥
712,000
¥
709,800
¥
780,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
1
お送りできません